pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4160700K/400 OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X6 GNYE

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4160700K/400 OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X6 GNYE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

  • Isolamento filo - PVC

  • Colore filo - Verde-giallo

Confezione

  • 400 M

EAN

4044774727639

Codice prodotto

LPP4160700K/400

Cod. produttore

4160700K/400

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Verde-giallo

Schermo:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

5.1 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Peso:

67 kg/km

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4160700K/400 - MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X6 GNYE