LAPP ITALIA SRL - LPP4160610 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X4 YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale del conduttore - Rame
Superficie del conduttore - Stagnato
Dimensioni AWG - 12
Confezione
1 M
EAN
4044773377880
Codice prodotto
LPP4160610
Cod. produttore
4160610
Produttore
LPP
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Stagnato
Dimensioni AWG:
12
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Giallo
Colore del conduttore:
Giallo
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Certificato come cavo navale:
no


