LAPP ITALIA SRL - LPP4160514K OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X2,5 DBU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Stagnato
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Isolamento filo - PVC
Schermo - no
Confezione
900 M
EAN
4044773380156
Codice prodotto
LPP4160514K
Cod. produttore
4160514K
Produttore
LPP
Superficie conduttore:
Stagnato
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Isolamento filo:
PVC
Schermo:
no
Armatura:
Filo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V