LAPP ITALIA SRL - LPP4160400K OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1,5 GNYE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm² 
- Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile 
- Tensione nominale U0 - 450 V 
- Superficie del conduttore - Stagnato 
- Schermato - no 
Confezione
- 1500 M 
EAN
4044773384277
Codice prodotto
LPP4160400K
Cod. produttore
4160400K
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Superficie del conduttore:
Stagnato
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore del conduttore:
Giallo-Verde
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C
Armatura / Rinforzo:
Filo
Diametro esterno approssimativo:
3.4 mm
Tensione nominale U:
750 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no