pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4160314 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4160314 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773385076

Codice prodotto

LPP4160314

Cod. produttore

4160314

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Diametro esterno approssimativo:

3.1 mm

Tensione nominale U:

750 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4160314 - MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 DBU