LAPP ITALIA SRL - LPP4150700 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X6 GNYE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
1 M
EAN
4044773487466
Codice prodotto
LPP4150700
Cod. produttore
4150700
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Stagnato
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore del conduttore:
Giallo-Verde
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...90 °C
Geometria del cavo:
Tondo
Diametro esterno approssimativo:
5.1 mm
Tensione nominale U:
750 V
Forma del conduttore:
Tondo