pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4150500 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X2,5 GNYE

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4150500 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X2,5 GNYE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773487220

Codice prodotto

LPP4150500

Cod. produttore

4150500

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Verde-giallo

Materiale del rivestimento:

PVC

Geometria del cavo:

Tondo

Diametro esterno circa:

4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Forma del conduttore:

Tondo

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4150500 - MULTI-STANDARD SC 2.2 1X2 5 GNYE