pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4150402 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X1,5 BU

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4150402 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X1,5 BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773487206

Codice prodotto

LPP4150402

Cod. produttore

4150402

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Stagnato

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore del conduttore:

Blu

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Geometria del cavo:

Tondo

Diametro esterno approssimativo:

3.4 mm

Tensione nominale U:

750 V

Forma del conduttore:

Tondo

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4150402 - MULTI-STANDARD SC 2.2 1X1 5 BU