pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4150402/100 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X1,5 BU

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4150402/100 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X1,5 BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Dimensioni AWG - 16

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774726670

Codice prodotto

LPP4150402/100

Cod. produttore

4150402/100

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Dimensioni AWG:

16

Diametro del conduttore:

1.38 mm

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore del conduttore:

Blu

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Armatura / Rinforzo:

Filo

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

3.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...90 °C

Tensione nominale U:

750 V

Rinforzo del materiale:

Rame

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

MULTI-STANDARD SC 2.2 UL (MTW), CSA (TEW), H07V2-K: max. +90°C, UL (AWM): Umax = 1 kV, fili in rame stagnato MULTI-STANDARD SC 2.2PreviousNext Cavo di alimentazione e comando Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.2, cavo unipolare PVC cablaggio su campo, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, AR H07V2-K +90°C Temperatura massima del conduttore più alta - H07V2-K: +90°C secondo EN 50525-2-31 Tensione nominale maggiore secondo UL CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr