pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4126002S/250 LIY 1X0,25 BU

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4126002S/250 LIY 1X0,25 BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 49.9 V

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 250 M

EAN

4044774695037

Codice prodotto

LPP4126002S/250

Cod. produttore

4126002S/250

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

49.9 V

Materiale del conduttore:

Rame

Dimensioni AWG:

24

Diametro del conduttore:

0.56 mm

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore del conduttore:

Blu

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...70 °C

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

1.3 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-30...70 °C

Tensione nominale U:

49.9 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4126002S/250 - LIY 1X0 25 BU