pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4126001S/250 LIY 1X0,25 BK

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4126001S/250 LIY 1X0,25 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Schermato - no

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 250 M

EAN

4044774695020

Codice prodotto

LPP4126001S/250

Cod. produttore

4126001S/250

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale del conduttore:

Rame

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore del conduttore:

Nero

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...70 °C

Armatura / Rinforzo:

Treccia

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Conduttore flessibile per dispositivi di telecomunicazione e componenti elettronici LiY Cavo di comando LIY, PVC, cavo di connessione intrecciato per dispositivi di telecomunicazione e componenti elettronici, ignifugo, max +70 °C Conduttore per cablaggi in PVC Economicamente conveniente