pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4125106S/500 LIY 1X0,14 GY

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4125106S/500 LIY 1X0,14 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 49.9 V

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Schermato - no

Confezione

  • 500 M

EAN

4044774695006

Codice prodotto

LPP4125106S/500

Cod. produttore

4125106S/500

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.14 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

49.9 V

Materiale del conduttore:

Rame

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore del conduttore:

Grigio

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...70 °C

Armatura / Rinforzo:

Treccia

Diametro esterno approssimativo:

1.1 mm

Tensione nominale U:

49.9 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Conduttore flessibile per dispositivi di telecomunicazione e componenti elettronici LiY Cavo di comando LIY, PVC, cavo di connessione intrecciato per dispositivi di telecomunicazione e componenti elettronici, ignifugo, max +70 °C Conduttore per cablaggi in PVC Economicamente conveniente