LAPP ITALIA SRL - LPP4125105S/500 LIY 1X0,14 WH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 49.9 V
Materiale del conduttore - Rame
Schermato - no
Confezione
500 M
EAN
4044774694993
Codice prodotto
LPP4125105S/500
Cod. produttore
4125105S/500
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.14 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
49.9 V
Materiale del conduttore:
Rame
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore del conduttore:
Bianco
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...70 °C
Armatura / Rinforzo:
Treccia
Diametro esterno approssimativo:
1.1 mm
Tensione nominale U:
49.9 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no