LAPP ITALIA SRL - LPP4125104S/500 LIY 1X0,14 RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale del conduttore - Rame
Dimensioni AWG - 26
Confezione
500 M
EAN
4044774694986
Codice prodotto
LPP4125104S/500
Cod. produttore
4125104S/500
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.14 mm²
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale del conduttore:
Rame
Dimensioni AWG:
26
Diametro del conduttore:
0.37 mm
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore del conduttore:
Rosso
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...70 °C
Armatura / Rinforzo:
Treccia
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
1.1 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-30...70 °C
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no