pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4125002S/500 LIY 1X0,14 BU

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4125002S/500 LIY 1X0,14 BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Dimensioni AWG - 26

  • Diametro del conduttore - 0.37 mm

Confezione

  • 500 M

EAN

4044774694900

Codice prodotto

LPP4125002S/500

Cod. produttore

4125002S/500

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.14 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Dimensioni AWG:

26

Diametro del conduttore:

0.37 mm

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore del conduttore:

Blu

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...70 °C

Armatura / Rinforzo:

Treccia

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

1.1 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-30...70 °C

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Conduttore flessibile per dispositivi di telecomunicazione e componenti elettronici LiY Cavo di comando LIY, PVC, cavo di connessione intrecciato per dispositivi di telecomunicazione e componenti elettronici, ignifugo, max +70 °C Conduttore per cablaggi in PVC Economicamente conveniente