pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP301802STP UNITRONIC 300 STP 18/2PR

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP301802STP UNITRONIC 300 STP 18/2PR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Numero di elementi del trefolo - 2

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776795223

Codice prodotto

LPP301802STP

Cod. produttore

301802STP

Produttore

LPP

Superficie conduttore:

Stagnato

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Numero di elementi del trefolo:

2

Elemento ritorto:

Coppie

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Ritorcitura:

Altro

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Terreno:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

10.7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

160.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

64.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...105 °C

Categoria:

Altro

UNITRONIC® 300 STP: cavo per dati PVC a bassa frequenza, UL/CSA AWM, CMG, ulteriori omologazioni Tray Cable per uso non protetto su canalina, schermato, coppie intrecciate, -25°C/105°C Altre versioni disponibili su richiesta Appositamente per 20 AWG e 18 AWG: con codice colore standard dei conduttori, fino a 37 coppie / con codice colore non standard dei conduttori, ad esempio con conduttore di messa a terra verde-giallo, fino a 50 coppie