pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP3016697 OLFLEX HEAT 1565 SC 1X10

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP3016697 OLFLEX HEAT 1565 SC 1X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 10 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - Nessuno

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773132335

Codice prodotto

LPP3016697

Cod. produttore

3016697

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

10 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

Nessuno

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Altri

Dimensioni AWG:

8

Sezione nominale del conduttore (AWG):

8 kcmil

Schermato:

no

Conduttori twistati:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

400 °C

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Identificazione dei conduttori:

Nessuno

Colore del conduttore:

Rosso

Con conduttore di terra:

no

Con filo di drenaggio:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-195...400 °C

Barriera protettiva:

Altri

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

6.2 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

31 mm

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

ÖLFLEX® HEAT 1565 SC Conduttore adatto per temperature ambiente tra -195°C e +400°C ÖLFLEX® HEAT 1565 SC ÖLFLEX® HEAT 1565 SC - Glass fibre insulated single core for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures upto +400°C (short term +1565°C) Per brevi periodi di tempo: fino a +1565 °C Per posa all'asciutto