LAPP ITALIA SRL - LPP30020809 OLFLEX HEAT 1565 MC 2X0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0 mm²
Numero di conduttori - 2
Confezione
1 M
EAN
4044773136678
Codice prodotto
LPP30020809
Cod. produttore
30020809
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0 mm²
Numero di conduttori:
2
Adatto per temperature ambiente tra -195°C e +400°C ÖLFLEX® HEAT 1565 MC ÖLFLEX® HEAT 650 SC - cavo di alimentazione isolato in fibra di vetro per utilizzo in altiforni, costruzioni di centrali elettriche, motori ecc. a temperature ambiente fino a +650°C Per brevi periodi di tempo: fino a +1565 °C Per posa all'asciutto


