pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP30016609 OLFLEX HEAT 1565 MC 2X1

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP30016609 OLFLEX HEAT 1565 MC 2X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di conduttori - 2

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773107258

Codice prodotto

LPP30016609

Cod. produttore

30016609

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di conduttori:

2

ÖLFLEX® HEAT 1565 MC Conduttore adatto per temperature ambiente tra -195°C e +400°C ÖLFLEX® HEAT 1565 MC ÖLFLEX® HEAT 1565 MC - Glass fibre insulated power cable for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures upto +400 °C (short term +1565°C) Per brevi periodi di tempo: fino a +1565 °C Per posa all'asciutto