pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP29330302 GOF SIMPLEX PIGTAIL LC G50 OM3, 2M

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP29330302 GOF SIMPLEX PIGTAIL LC G50 OM3, 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 3

  • Tipo - Pigtail tight buffered

  • Tipo di connettore - LC

  • Tipo di nucleo (costruzione) - Tight

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4044776558347

Codice prodotto

LPP29330302

Cod. produttore

29330302

Produttore

LPP

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 3

Tipo:

Pigtail tight buffered

Tipo di connettore:

LC

Tipo di nucleo (costruzione):

Tight

Lunghezza:

2 m

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Pigtail per fibra ottica modello GOF SIMPLEX PIGTAIL LC G50 OM3 2M LAPP ITALIA