LAPP ITALIA SRL - LPP29320102 GOF SIMPLEX PIGTAIL ST G62,5, 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 62.5/125
Categoria - OM 1
Tipo - Pigtail tight buffered
Tipo di connettore - ST
Tipo di nucleo (costruzione) - Tight
Confezione
12 PZ
EAN
4044776558385
Codice prodotto
LPP29320102
Cod. produttore
29320102
Produttore
LPP
Tipo di fibra:
Multimodale 62.5/125
Categoria:
OM 1
Tipo:
Pigtail tight buffered
Tipo di connettore:
ST
Tipo di nucleo (costruzione):
Tight
Lunghezza:
2 m
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


