LAPP ITALIA SRL - LPP29310902 GOF SIMPLEX PIGTAIL SC E9 OS2, 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale
Categoria - OS2
Tipo - Pigtail tight buffered
Tipo di connettore - SC
Tipo di nucleo (costruzione) - Tight
Confezione
12 PZ
EAN
4044776558422
Codice prodotto
LPP29310902
Cod. produttore
29310902
Produttore
LPP
Tipo di fibra:
Monomodale
Categoria:
OS2
Tipo:
Pigtail tight buffered
Tipo di connettore:
SC
Tipo di nucleo (costruzione):
Tight
Lunghezza:
2 m
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)
Pigtail per fibra ottica modello GOF SIMPLEX PIGTAIL SC E9 OS2 2M LAPP ITALIA


