LAPP ITALIA SRL - LPP29310402 GOF SIMPLEX PIGTAIL SC G50 OM4, 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM4
Tipo - Pigtail tight buffered
Tipo di connettore - SC
Tipo di nucleo (costruzione) - Tight
Confezione
12 PZ
EAN
4044776558309
Codice prodotto
LPP29310402
Cod. produttore
29310402
Produttore
LPP
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM4
Tipo:
Pigtail tight buffered
Tipo di connettore:
SC
Tipo di nucleo (costruzione):
Tight
Lunghezza:
2 m
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


