LAPP ITALIA SRL - LPP281618 OLFLEX CONTROL TM 18G1.5 16/18C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di conduttori - 18
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine)
Tensione nominale U0 - 600 V
Confezione
1 M
EAN
4044773823806
Codice prodotto
LPP281618
Cod. produttore
281618
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di conduttori:
18
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
PO (Poliolefine)
Tensione nominale U0:
600 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Schermato:
no
Conduttori twistati:
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
90 °C
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Colore del conduttore:
Nero
Con conduttore di terra:
sì
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...90 °C
Barriera protettiva:
Nessuno
Armatura / Rinforzo:
Nessuno
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Diametro esterno approssimativo:
16.4 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
65.6 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...90 °C
Tensione nominale U:
1000 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no