pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP281609 OLFLEX CONTROL TM 9G1.5 16/9C

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP281609 OLFLEX CONTROL TM 9G1.5 16/9C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di conduttori - 9

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine)

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773823684

Codice prodotto

LPP281609

Cod. produttore

281609

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di conduttori:

9

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

PO (Poliolefine)

Tensione nominale U0:

600 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Schermato:

no

Conduttori twistati:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

90 °C

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Colore del conduttore:

Nero

Con conduttore di terra:

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Barriera protettiva:

Nessuno

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Diametro esterno approssimativo:

11.9 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

47.6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...90 °C

Tensione nominale U:

1000 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

ÖLFLEX® CONTROL TM ÖLFLEX® Cavo di comando PVC, 0,6/1 kV, UL TC-ER WTTC AWM20886 WET OIL RES, CSA AWM ÖLFLEX® CONTROL TM ÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando 0,6/1 kV, PVC, Tray Cable - Exposed Run, turbina eolica Resistente alla torsione per drip loops Ampia gamma di applicazione (NFPA 70/NEC)/ conforme a NFPA 79 per macchinari industriali (UL) SUN. RES. + 75C WET