pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP281004CY/152 OLFLEX CONTROL TM CY 4G6 10/4C

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP281004CY/152 OLFLEX CONTROL TM CY 4G6 10/4C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

Confezione

  • 152 M

EAN

4044774573908

Codice prodotto

LPP281004CY/152

Cod. produttore

281004CY/152

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Fili ritorti:

no

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Marcatura filo:

Cifre

Colore filo:

Nero

Con conduttore di protezione:

Temperatura massima di cortocircuito:

90 °C

Schermo:

Guaina protettiva:

Senza

Armatura:

Senza

Materiale del rivestimento:

Poliolefina

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

Diametro esterno circa:

15.3 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Tensione nominale U0:

600 V

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

91.8 mm

Tensione nominale U:

1000 V

ÖLFLEX® CONTROL TM CY Cavo schermato in PVC, 0.6/1kV, UL TC-ER/WTTC/AWM20886/WET/OIL RES, CSA AWM ÖLFLEX® CONTROL TM CY ÖLFLEX® CONTROL TM CY: UL MTW TC-ER WTTC AWM 600V OIL RES II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione PVC schermato, 0,6/1 kV, Tray Cable - Exposed Run, turbina eolica Resistente alla torsione per drip loops Ampia gamma di applicazione (NFPA 70/NEC)/ conforme a NFPA 79 per macchinari industriali EMC/schermato