LAPP ITALIA SRL - LPP28020002 HITRONIC POF DUPLEX PE-PUR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di fibra - Multimodale 980/1000 
- Numero di fibre - 2 
- Tipo di costruzione - Tight 
- Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano) 
- Numero di fibre per nucleo - 2 
Confezione
- 1 M 
EAN
4044776109815
Codice prodotto
LPP28020002
Cod. produttore
28020002
Produttore
LPP
Tipo di fibra:
Multimodale 980/1000
Numero di fibre:
2
Tipo di costruzione:
Tight
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Numero di fibre per nucleo:
2
Con protezione anti-roditori:
no
Colore della guaina esterna:
Arancione
Con serracavo:
sì
Cavo privo di metalli:
sì
Soffiata:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
5.5 mm
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no




