LAPP ITALIA SRL - LPP28000001 HITRONIC POF SIMPLEX PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 980/1000
Numero di fibre - 1
Tipo di costruzione - Tight
Numero di fibre per nucleo - 1
Con protezione anti-roditori - no
Confezione
1 M
EAN
4044776109846
Codice prodotto
LPP28000001
Cod. produttore
28000001
Produttore
LPP
Tipo di fibra:
Multimodale 980/1000
Numero di fibre:
1
Tipo di costruzione:
Tight
Numero di fibre per nucleo:
1
Con protezione anti-roditori:
no
Colore della guaina esterna:
Nero
Con serracavo:
no
Cavo privo di metalli:
sì
Soffiata:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
2.2 mm
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no