LAPP ITALIA SRL - LPP28000001/100 HITRONIC POF SIMPLEX PE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 980/1000
Categoria - OM4
Numero di fibre - 1
Tipo di costruzione - Tight
Numero di fibre per nucleo - 1
Confezione
100 M
EAN
4044776111054
Codice prodotto
LPP28000001/100
Cod. produttore
28000001/100
Produttore
LPP
Tipo di fibra:
Multimodale 980/1000
Categoria:
OM4
Numero di fibre:
1
Tipo di costruzione:
Tight
Numero di fibre per nucleo:
1
Impermeabile longitudinalmente:
no
Con protezione anti-roditori:
no
Colore della guaina esterna:
Nero
Impermeabile trasversalmente:
no
Con serracavo:
no
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Cavo privo di metalli:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Soffiata:
no
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
2.2 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
22 mm
Idoneo per posa interrata:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no