LAPP ITALIA SRL - LPP27900212 HITRONIC HQW3000 12G 50/125 OM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Numero di fibre - 12
Tipo di costruzione - Central Loose Tube
Numero di fibre per nucleo - 12
Con protezione anti-roditori - sì
Confezione
1 M
EAN
4044776109983
Codice prodotto
LPP27900212
Cod. produttore
27900212
Produttore
LPP
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Numero di fibre:
12
Tipo di costruzione:
Central Loose Tube
Numero di fibre per nucleo:
12
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Nero
Con serracavo:
sì
Cavo privo di metalli:
no
Soffiata:
sì
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
9.6 mm
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no