LAPP ITALIA SRL - LPP27900108 HITRONIC HQW3000 8G 62,5/125 OM1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di fibra - Multimodale 62.5/125 
- Numero di fibre - 8 
- Tipo di costruzione - Central Loose Tube 
- Numero di fibre per nucleo - 8 
- Con protezione anti-roditori - sì 
Confezione
- 1 M 
EAN
4044776110033
Codice prodotto
LPP27900108
Cod. produttore
27900108
Produttore
LPP
Tipo di fibra:
Multimodale 62.5/125
Numero di fibre:
8
Tipo di costruzione:
Central Loose Tube
Numero di fibre per nucleo:
8
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Nero
Con serracavo:
sì
Cavo privo di metalli:
no
Soffiata:
sì
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
9.6 mm
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no