LAPP ITALIA SRL - LPP27600204 HITRONIC HQN1500 4G 50/125 OM2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM 2
Numero di fibre - 4
Tipo di costruzione - Central Loose Tube
Numero di fibre per nucleo - 4
Confezione
1 M
EAN
4044776110200
Codice prodotto
LPP27600204
Cod. produttore
27600204
Produttore
LPP
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM 2
Numero di fibre:
4
Tipo di costruzione:
Central Loose Tube
Numero di fibre per nucleo:
4
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Nero
Impermeabile trasversalmente:
sì
Con serracavo:
sì
Cavo privo di metalli:
sì
Soffiata:
sì
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
7.3 mm
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


