LAPP ITALIA SRL - LPP27400304 HITRONIC HUN1500 4 G 50/125 OM3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Numero di fibre - 4
Tipo di costruzione - Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna - Altri
Numero di fibre per nucleo - 4
Confezione
1 M
EAN
4044776178927
Codice prodotto
LPP27400304
Cod. produttore
27400304
Produttore
LPP
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Numero di fibre:
4
Tipo di costruzione:
Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna:
Altri
Numero di fibre per nucleo:
4
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Altri
Con serracavo:
sì
Cavo privo di metalli:
sì
Soffiata:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
7.3 mm
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì