LAPP ITALIA SRL - LPP26644948 HITRONIC HQA-PLUS3200 6X8E 9/125 OS2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di fibra - Monomodale 9/125 
- Numero di fibre - 48 
- Tipo di costruzione - Stranded Loose Tube 
- Numero di fibre per nucleo - 48 
- Con protezione anti-roditori - no 
Confezione
- 1 M 
EAN
4044776511700
Codice prodotto
LPP26644948
Cod. produttore
26644948
Produttore
LPP
Tipo di fibra:
Monomodale 9/125
Numero di fibre:
48
Tipo di costruzione:
Stranded Loose Tube
Numero di fibre per nucleo:
48
Con protezione anti-roditori:
no
Colore della guaina esterna:
Nero
Con serracavo:
sì
Cavo privo di metalli:
sì
Soffiata:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
13.7 mm
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no