pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP24420056 EPIC POWER LS1 A3 3+PE+4 K (5)

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP24420056 EPIC POWER LS1 A3 3+PE+4 K (5)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Tipo di custodia - Angolato

  • Dimensioni filettatura M - 23

  • Corrente nominale In - 26 A

  • Temperatura ambiente - -25...125 °C

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044774924434

Codice prodotto

LPP24420056

Cod. produttore

24420056

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Puntale

Tipo di custodia:

Angolato

Dimensioni filettatura M:

23

Corrente nominale In:

26 A

Temperatura ambiente:

-25...125 °C

Tensione nominale:

630 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Zinco

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Con conduttore di terra:

Grado di protezione IP (montato):

IP65

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica. Connettori EPIC® LS1 Power per installazione su parete frontale Made in Germany