LAPP ITALIA SRL - LPP2310026 H01N2-D 1X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 10 mm²
Materiale della guaina esterna - Altri
Classe del conduttore - Classe D = flessibile
Tensione nominale U0 - 100 V
Colore della guaina esterna - Nero
Confezione
1 M
EAN
4044773095579
Codice prodotto
LPP2310026
Cod. produttore
2310026
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Materiale della guaina esterna:
Altri
Classe del conduttore:
Classe D = flessibile
Tensione nominale U0:
100 V
Colore della guaina esterna:
Nero
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Diametro esterno approssimativo:
9.7 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...85 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...85 °C
Tensione nominale U:
100 V


