LAPP ITALIA SRL - LPP22262015 AB-C4-M12FST-M20-PO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore, lato esterno - Femmina (bussola)
Metodo di montaggio - Montaggio a pannello
Filettatura della madrevite - M20
Numero di poli - 4
Corrente nominale In - 12 A
Confezione
1 PZ
EAN
4044776704102
Codice prodotto
LPP22262015
Cod. produttore
22262015
Produttore
LPP
Tipo di connettore, lato esterno:
Femmina (bussola)
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Filettatura della madrevite:
M20
Numero di poli:
4
Corrente nominale In:
12 A
Con connessione schermata:
no
Numero di contatti di controllo:
4
Con connessione di messa a terra / protezione:
no
Materiale (del corpo):
Zinco
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Grado di inquinamento:
3
Numero min. di cicli di innesto:
100
Tensione nominale:
60 V
Sezione conduttore collegabile:
0.75...1.5 mm²
Filettato:
sì