LAPP ITALIA SRL - LPP22260826 AB-C8-M12FS-PG9-SH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo - 6...8 mm
Tipo di custodia - Lineare
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Schermato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4044774837987
Codice prodotto
LPP22260826
Cod. produttore
22260826
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo:
6...8 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Schermato:
sì
Connettore industriale circolare, da cablare modello AB-C8-M12FS-PG9-SH LAPP ITALIA




