LAPP ITALIA SRL - LPP22260820 AB-C4-M12MSD-SH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di controllo - 4
Per diametro esterno cavo - 4...8 mm
Tipo di custodia - Lineare
Diametro del connettore - 19 mm
Dimensioni filettatura M - 12
Confezione
1 PZ
EAN
4044774811093
Codice prodotto
LPP22260820
Cod. produttore
22260820
Produttore
LPP
Numero di contatti di controllo:
4
Per diametro esterno cavo:
4...8 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Diametro del connettore:
19 mm
Dimensioni filettatura M:
12
Numero di contatti dati:
4
Corrente nominale In:
1.75 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tensione nominale:
60 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale (del corpo):
Zinco
Rivestimento della custodia:
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
sì
Con indicatore di stato:
no


