pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP22260789 AB-DN-M12MS-2,0PUR

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP22260789 AB-DN-M12MS-2,0PUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Estremità libera

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Altro

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Maschio (connettore)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774759869

Codice prodotto

LPP22260789

Cod. produttore

22260789

Produttore

LPP

Numero di poli:

5

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Estremità libera

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

2 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Senza alogeni:

Colore della guaina del cavo:

Viola

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

60 V

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Cavo bus precablato; Cavo bus precablato; Per uso in catena portacavi, Flessibile; CAN, DeviceNet; S/FTP; Poliuretano; ; M 12 (Codifica A), Spina, Dritto (180 ?); Estremita libera; 2 m