pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP22260585 AB-C3-2,0PUR-B-1L-S

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP22260585 AB-C3-2,0PUR-B-1L-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Valvola B

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Angolato

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774463063

Codice prodotto

LPP22260585

Cod. produttore

22260585

Produttore

LPP

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Valvola B

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Maschio (spina)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Angolato

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Altri

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

2 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Schermato:

no

Con indicazione LED:

Colore della guaina:

Altri

Privo di alogeni:

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

Tipo di cavo:

Multipolare

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Irradiato:

no

Tensione nominale:

24 V

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Materiale del corpo dei contatti:

CuSn

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori, marca , modello LPP22260585 - AB-C3-2 0PUR-B-1L-S