pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP22260584 AB-C3-2,0PUR-A-1L-S

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP22260584 AB-C3-2,0PUR-A-1L-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Valvola A

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Piegato ad angolo

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774463056

Codice prodotto

LPP22260584

Cod. produttore

22260584

Produttore

LPP

Numero di poli:

3

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Valvola A

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Piegato ad angolo

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Senza alogeni:

Colore della guaina del cavo:

Nero

Con indicatore a LED:

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel/oro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Cavo di connessione per sensori / attuatori modello AB-C3-2 0PUR-A-1L-S LAPP ITALIA