pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP22260120 AB-C3-M8MS

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Per diametro esterno cavo - 3.5...5 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Diametro del connettore - 12 mm

  • Dimensioni filettatura M - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774460635

Codice prodotto

LPP22260120

Cod. produttore

22260120

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Puntale

Per diametro esterno cavo:

3.5...5 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Diametro del connettore:

12 mm

Dimensioni filettatura M:

8

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

60 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...0.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...0.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...0.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...0.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Nessuno

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Con conduttore di terra:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Spina dritta M12 a Y con 2 prese M8 UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8PreviousNext Cavo sensore/attuatore, connettore a Y a 3 poli, maschio a Y su 2 femmine M8, con codifica A, PUR LSZH, idoneo per catene portacavi