pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP22260101 AB-C4-M8MS-0,5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP22260101 AB-C4-M8MS-0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con connessione schermata - no

  • Materiale della superficie dei contatti - Oro

  • Grado di inquinamento - 3

  • Numero min. di cicli di innesto - 100

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774460444

Codice prodotto

LPP22260101

Cod. produttore

22260101

Produttore

LPP

Con connessione schermata:

no

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Grado di inquinamento:

3

Numero min. di cicli di innesto:

100

Sensore/attuatore flush-type Spina; Sensore/attuatore flush-type Spina; Sensore/Attuatore; M 8 (Codifica A); Spina; Dritto (180 ?) ; Numero di contatti: 4; Schermato: No