pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP22260014 AB-B8-M12-8-5,0PUR

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP22260014 AB-B8-M12-8-5,0PUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preassemblato - 5 m

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 8

  • Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A

  • Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M12

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774460185

Codice prodotto

LPP22260014

Cod. produttore

22260014

Produttore

LPP

Lunghezza del cavo preassemblato:

5 m

Numero di slot per sensori / attuatori:

8

Max. amperaggio per segnale I/O:

2 A

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

M12

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

24 V

Lunghezza del cavo configurabile:

Numero di canali per slot:

1

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

M12

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

4

Grado di inquinamento:

3

Max. amperaggio per presa / zoccolo:

4 A

Max. corrente totale:

12 A

Diametro della boccola di contatto:

8.3 mm

Materiale del corpo dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo isolante:

PA (Poliammide)

Con indicazione LED:

no

Con separazione di potenziale:

no

Con cavo fisso adatto per catena portacavi:

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP69K

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

58 mm

Altezza:

26 mm

Profondità:

153 mm

Scatole di distribuzione passive con slot M12 e cavo master a installazione fissa in una custodia completamente sigillata per il cablaggio strutturato di sensori e attuatori