pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP221625 OLFLEX TRAY II 25G1.5 16/25C

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP221625 OLFLEX TRAY II 25G1.5 16/25C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Tensione nominale U - 1 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773096866

Codice prodotto

LPP221625

Cod. produttore

221625

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

0.6 V

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Tensione nominale U:

1 V

ÖLFLEX® Control Cable 0.6/1 kV, UL TC-ER 600V MTW AWM WET OIL/ SUN RES CSA TRAY ÖLFLEX® TRAY II ÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600V o AWM 1000V, WET 75°C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando PVC, 0,6/1 kV, Tray Cable - Exposed Run Resistente alla torsione per drip loops Ampia gamma di applicazioni (NFPA 70/NEC), conformità a NFPA 79 Utilizzo all'esterno in USA