pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP221205/76 OLFLEX TRAY II 5G4 12/5C

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP221205/76 OLFLEX TRAY II 5G4 12/5C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 5

Confezione

  • 76 M

EAN

4044774612966

Codice prodotto

LPP221205/76

Cod. produttore

221205/76

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

5

Fili ritorti:

no

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Marcatura filo:

Cifre

Colore filo:

Nero

Con conduttore di protezione:

Temperatura massima di cortocircuito:

90 °C

Schermo:

no

Filo di continuità:

no

Guaina protettiva:

Senza

Armatura:

Senza

Materiale del rivestimento:

Poliolefina

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

Diametro esterno circa:

12.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Tensione nominale U0:

600 V

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

51.2 mm

Tensione nominale U:

1000 V

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 5G4; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; UL listed; Flessibile