LAPP ITALIA SRL - LPP2210704 H01N2-D 1X70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 70 mm²
Materiale della guaina esterna - Altri
Classe del conduttore - Classe D = flessibile
Numero di conduttori - 1
Tensione nominale U0 - 100 V
Confezione
1 M
EAN
4044773099072
Codice prodotto
LPP2210704
Cod. produttore
2210704
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
70 mm²
Materiale della guaina esterna:
Altri
Classe del conduttore:
Classe D = flessibile
Numero di conduttori:
1
Tensione nominale U0:
100 V
Dimensioni AWG:
00
Twistatura:
No
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Identificazione dei conduttori:
Nessuno
Con conduttore di terra:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Elemento di supporto:
Nessuno
Resistente alla torsione:
no
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Diametro esterno approssimativo:
19.2 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
230.4 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
230.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...85 °C
Tensione nominale U:
100 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


