pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2210701 H01N2-D 1X25

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2210701 H01N2-D 1X25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 25 mm²

  • Classe del conduttore - Classe D = flessibile

  • Numero di conduttori - 1

  • Tensione nominale U0 - 100 V

  • Dimensioni AWG - 4

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773099195

Codice prodotto

LPP2210701

Cod. produttore

2210701

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

25 mm²

Classe del conduttore:

Classe D = flessibile

Numero di conduttori:

1

Tensione nominale U0:

100 V

Dimensioni AWG:

4

Twistatura:

No

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Nessuno

Con conduttore di terra:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Elemento di supporto:

Nessuno

Resistente alla torsione:

no

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Diametro esterno approssimativo:

12.7 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

152.4 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

152.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...85 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...85 °C

Tensione nominale U:

100 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP2210701 - H01N2-D 1X25