LAPP ITALIA SRL - LPP2210700/100 H01N2-D 1X16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Classe del conduttore - Classe D = flessibile
Tensione nominale U0 - 100 V
Colore della guaina esterna - Nero
Diametro esterno approssimativo - 11 mm
Confezione
100 M
EAN
4044774652382
Codice prodotto
LPP2210700/100
Cod. produttore
2210700/100
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Classe del conduttore:
Classe D = flessibile
Tensione nominale U0:
100 V
Colore della guaina esterna:
Nero
Diametro esterno approssimativo:
11 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...85 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...85 °C
Tensione nominale U:
100 V